Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chicony USB-C Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8966213
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Chicony - USB-C Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 45 Watt - Schwarz - FRU - für IdeaPad 3 CB 11; 3 CB 11IGL05; IdeaPad Flex 3 CB 11IGL05; 3 CB 11M735; 5 CB 13IML05
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USB-C Netzteil - extern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
NOM, CCC, IEC 60950-1, KCC, WEEE, cULus, EAC
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 / 9 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Leistungskapazität
45 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo 100e (2nd Gen) 81M8 ¦ Lenovo 100e Chromebook (2nd Gen) 81MA ¦ Lenovo 100e Chromebook (2nd Gen) AST 82CD ¦ Lenovo 100e Chromebook (2nd Gen) MTK 81QB ¦ Lenovo 300e (2nd Gen) 81M9 ¦ Lenovo 300e Chromebook (2nd Gen) 81MB ¦ Lenovo 300e Chromebook (2nd Gen) AST 82CE ¦ Lenovo 300e Chromebook (2nd Gen) MTK 81QC ¦ Lenovo 500e Chromebook (2nd Gen) 81MC ¦ Lenovo Chromebook C340-11 81TA ¦ Lenovo Chromebook C340-15 81T9 ¦ Lenovo Chromebook S340 81TB ¦ Lenovo Chromebook S340-14 Touch 81V3 ¦ Lenovo IdeaPad 3 CB 11AST5 82H4 ¦ Lenovo IdeaPad 3 CB 11IGL05 82BA ¦ Lenovo IdeaPad 3 CB 14IGL05 82C1 ¦ Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11IGL05 82BB ¦ Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 82HG ¦ Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 82B8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.