Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta ADL300SDC3A Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8965029
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5A10W86289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Delta ADL300SDC3A - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 300 Watt - FRU - für Legion 5 15; 5 17; 5 Pro 16; 7 16
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
20 V
Elektrischer Strom max.
15 A
Leistungskapazität
300 Watt
Eingangsanschlüsse
Power IEC 60320 C13
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Legion 5 15ACH6A 82NW ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU ¦ Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB ¦ Lenovo Legion 5 15ITH6H 82JH ¦ Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY ¦ Lenovo Legion 5 17ITH6H 82JM ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ITH6H 82JD ¦ Lenovo Legion 7 16ACHg6 82N6 ¦ Lenovo Legion 7 16ITHg6 82K6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.