Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Memory 16 GB DDR4 2666 UDIMM 8 GB 16
Lenovo Memory 16 GB DDR4 2666 UDIMM 8 GB 16
Artikel-Nr.:
     C1001-8961271
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AG840
EAN/GTIN:
     5704174472995
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 16 gb
desktop pc speicher
desktop-pc-speicher lenovo
Lenovo - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für ThinkCentre M715; M72X; M920; ThinkStation P330; P330 Gen 2; V530-15; V530S-07; V55t-15
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X70R38788, Lenovo 01AG835, Lenovo 01AG828, Lenovo 01AG840
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M715s 10MB, 10MC ¦ Lenovo ThinkCentre M715t 10MD, 10ME ¦ Lenovo ThinkCentre M720s 10ST, 10SU, 10U7 ¦ Lenovo ThinkCentre M720t 10SQ, 10SR, 10U5 ¦ Lenovo ThinkCentre M725s 10VT, 10VU ¦ Lenovo ThinkCentre M920s 10SJ, 10SK ¦ Lenovo ThinkCentre M920t 10SF, 10SG, 10U1 ¦ Lenovo ThinkStation P320 30BG, 30BH, 30BJ, 30BK, 30BR, 30BS ¦ Lenovo ThinkStation P330 30C5, 30C6, 30C8, 30C9, 30CA ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30CY, 30D0, 30D1, 30D2, 30D3, 30D4 ¦ Lenovo V530-15ARR 10Y3 ¦ Lenovo V530-15ICB 10TV ¦ Lenovo V530-15ICR 11BG ¦ Lenovo V530S-07ICB 10TX, 10TY ¦ Lenovo V55t-15API 11CB, 11CC
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.