Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Classic essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8959619
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAN1902V2
EAN/GTIN:
     5060369674835
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Schlagen Sie diesen leichten Toploader in einem coolen grauen Finish. Mit Schaumstoffschutz für Ihren Laptop (bis zu 17,3"), viel Platz für Dokumente und Zubehör, werden Sie leicht mit Gefühl arbeiten.
techair Classic essential - Notebook-Tasche - 43.9 cm - 16" - 17.3" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
4.35 cm
Höhe
22.5 cm
Gewicht
2.57 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
1.200D Polyester
Funktionen
Schaumstoffpolsterung
Tragegurt
Tragegriff oben
Zusätzliche Fächer
Externe Tasche mit Reißverschluss vorne
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl der Fächer
2
Notebook unterstützte Größen
16" - 17.3" / 40.6 cm - 43.9 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42 cm x 30 cm x 4.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 17 zoll, laptop-tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.