Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Go Mobile System Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8957756
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5T2X2EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Das HP Engage Go 13,5 Zoll wurde für die anspruchsvollen Anforderungen der heutigen Geschäftswelt entwickelt und lässt sich problemlos von einem stationären Gerät in ein mobiles Tablet umwandeln. Es hat eine lange Lebensdauer, bietet eine gute Lesbarkeit und kann mit hilfreichem Zubehör kombiniert werden, sodass Sie Ihre Geschäftstätigkeiten überall ganz nach Ihren Anforderungen durchführen können.
HP Engage Go Mobile System Bundle - Tablet - Intel Core i3 1110G4 - Win 11 Pro - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 34.3 cm (13.5") IPS Touchscreen 1920 x 1280 - Wi-Fi 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
HP 65W USB-C AC-Adapter
Kennzeichnung
GS, RoHS, WEEE, Green Mark, IP54, CECP, SEPA, halogenarm, IEEE 1680, Japan PC Green Label
Integrierte Optionen
Barcode-Scanner, Tile-Modul, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Gyroskop
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Client Security Manager, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP Multi Factor Authenticate, HP Sure Click, HP Device Guard, HP Credential Guard, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP SureRun Gen4, HP BIOSphere with Sure Start Gen 6
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
42 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.04 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30 cm x 22.16 cm x 1.27 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache
Cache
L3 - 6 MB
CPU
Intel Core i3 (11. Gen.) 1110G4
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Stereolautsprecher
Kameramerkmale
LED-Anzeige, IR-Kamera, RGB-Kamera
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) ¦ 1 x M.2 Card (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ Dock ¦ Mikrofoneingang
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2230 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
34.3 cm (13.5") - IPS
Besonderheiten
Direct Bonding-Technologie, schmutzabweisend, ohne Quecksilber, arsenfrei, Corning Gorilla Glass 5
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
340 cd/m²
Auflösung
1920 x 1280 (WUXGA+)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4266 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.030,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.030,66*
€ 3.606,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.007,64*
€ 3.579,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.903,46*
€ 3.455,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,00*
€ 3.389,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.803,10*
€ 3.335,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.