Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE x8/x16/x8 Secondary Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8956325
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P48802-B21
EAN/GTIN:
     0190017557526
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
HPE x8/x16/x8 Secondary Riser Kit - Riser Card - für ProLiant DL380 Gen11 Network Choice
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Riser Card
Breite
39.4 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
26.4 cm
Gewicht
1.01 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380 Gen11 Network Choice
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.