Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenBook 14X OLED UX3404VC-M3052X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8955595
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB10H4-M00440
EAN/GTIN:
     4711387095805
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
Das Leben ist heller und klarer mit dem Zenbook 14X OLED, dem schlanken, leichten und kompakten Notebook mit einem wunderschönen 16:10 OLED HDR NanoEdge-Touchscreen, der Ihnen tiefste Schwarztöne und lebendigste Farben bietet. Das Zenbook 14X OLED wird von einem Intel Core Prozessor und einer leistungsstarken Grafikkarte angetrieben und bietet dank der ASUS Intelligent Performance Technologie maximale Leistung. Das präzisionsgefertigte 180°-ErgoLift-Scharnier macht das Teilen von Inhalten einfach, und das innovative ASUS ScreenPad steigert Ihre Produktivität unterwegs. Lassen Sie das Zenbook 14X OLED Ihre Arbeit oder Ihr Spiel überall zum Leuchten bringen.
ASUS ZenBook 14X OLED UX3404VC-M3052X - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i9 13900H / 2.6 GHz - Evo - Win 11 Pro - GF RTX 3050 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 36.8 cm (14.5") OLED Touchscreen 2880 x 1800 (2.8K) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Inkwell Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Inkwell Gray
Oberflächenveredelung
Plasmakeramik-Beschichtung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
ASUS IceCool-Design, MIL-STD-810H getestet, Cortana-Support, ASUS Audio Booster
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, Hülle, USB-C Stromadapter, USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, SGS Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Software
Software inbegriffen
McAfee LiveSafe, MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion), GlideX
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
70 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.18 cm x 22.56 cm x 1.69 cm
Gewicht
1.56 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13900H / 2.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.4 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Cache
L3 - 24 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
Dynamic Boost
Kamera
Ja - Full HD
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello, ASUS AiSense Kamera
Ton
Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amp; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Tastenhub, ASUS ErgoSense
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) ¦ LAN (auf gelieferten Adapter)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
100 Watt, 20 V, 5 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
36.8 cm (14.5") OLED
Touchscreen
Ja
Auflösung
2880 x 1800 (2.8K)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
550 cd/m²
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Glänzend, Corning Gorilla-Glas, Pantone-zertifiziert, HDR 500 True Black, 89 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0.2 ms Ansprechrate, VESA DisplayHDR
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
290 kg CO2-Emissionen
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.815,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.971,71*
€ 2.346,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,94*
€ 2.300,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,49*
€ 2.233,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,08*
€ 2.190,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,88*
€ 2.160,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.