Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoBook S 15 OLED K5504VN-MA045W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8955553
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB0ZQ2-M001R0
EAN/GTIN:
     4711387075326
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Entdecken Sie die Mischung aus Leistung und Stil mit dem ASUS VivoBook S 15 OLED. Dieses Notebook wurde entwickelt, um Ihr Computererlebnis zu verbessern. Es verfügt über ein atemberaubendes 15,6-Zoll-2,8K-OLED-Display, das visuelle Eindrücke mit lebendigen Farben und tiefen Schwarztönen zum Leben erweckt. Angetrieben von einem Intel Core i9 Prozessor der 13. Generation und ausgestattet mit 16 GB LPDDR5 SDRAM, bewältigt es Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen mit Leichtigkeit. Das Audioerlebnis wird von Harman Kardon Stereolautsprechern geboten, die mit Dolby Atmos und Asus Audio Booster verbessert wurden. Die Konnektivität ist nahtlos, dank einer Vielzahl von Anschlüssen, darunter USB-C/Thunderbolt 4/DisplayPort und HDMI 1.4. Langlebigkeit und Sicherheit stehen an erster Stelle, mit MIL-STD-810H-Tests, BIOS-Schutz und einem TPM-Sicherheitschip in der Firmware. Ob für die Arbeit oder zum Spielen, das ASUS VivoBook S 15 OLED ist das Notebook, das mit Ihrem dynamischen Lebensstil Schritt hält.
ASUS VivoBook S 15 OLED K5504VN-MA045W - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i9 13900H / 2.6 GHz - Evo - Win 11 Home - Arc A350M - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") OLED 2880 x 1620 (2.8K) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
ASUS IceCool-Design, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS Antimicrobial Guard
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Energy Star 8.0
Software
Software inbegriffen
MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion), GlideX
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
75 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.93 cm x 22.94 cm x 1.79 cm
Gewicht
1.7 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
46 cm x 29 cm x 6.5 cm / 1.95 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13900H / 2.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.4 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Cache
24 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
Intel Arc A350M / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja - 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technology, ASUS AiSense Kamera
Ton
Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amp, Asus Audio Booster; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Präzisions-Touchpad, Chiclet-Tastatur, 1.35 mm Tastenhub, ASUS ErgoSense
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 2.0
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
90 Watt, 19 V, 4.74 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") OLED
Auflösung
2880 x 1620 (2.8K)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
600 cd/m²
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Glänzend, Pantone-zertifiziert, 86 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0.2 ms Ansprechrate, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR, Less Blue Light Technology
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.151,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,76*
€ 1.472,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,37*
€ 1.462,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,40*
€ 1.430,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,92*
€ 1.402,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,88*
€ 1.370,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.