Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Serverschrankboden
>
Artikel
Intellinet Rack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8951292
Hersteller:
IC Intracom
Herst.-Nr.:
714082
EAN/GTIN:
0766623714082
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Ein Regal mit fester 4-Punkt-Rackbefestigung ist Kragarm- und Schieberegalen in Bezug auf Stabilität und Tragfähigkeit überlegen, ist aber in der Regel auf eine bestimmte Einbautiefe beschränkt. Dieses Rackmontage-Regal von Intellinet Network Solutions überwindet diese Schwäche mit variablen Schienen, die Sie auf Tiefen zwischen 350 und 550 mm einstellen können. Als flexibles Netzwerkzubehör passt es universell in Intellinet- und andere Schränke von Drittanbietern mit einer Tiefe von 600 mm (23,6 Zoll).
Intellinet - Rack - Regal - mit variablen Schienen, feste Montage - Schwarz, RAL 9004 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Regal - mit variablen Schienen, feste Montage
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48.3 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
1.96 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.3 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9004
Oberfläche
Antistatische Pulverbeschichtung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
20 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Für 60 cm Schranktiefe, Perforated, einstellbare Schienentiefe 35 - 55 cm
Kennzeichnung
RoHS, IEC 60297
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Geräteboden
,
Rack Zubehör
,
Regal-Boden
,
Regalboden
,
Regalböden
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Boden für Serverschrank
,
Serverschrankboden
,
rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 23,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage, Ablagefläche 350 mm Tiefe, grau, Tiefenverstellbare Schienen von 350 bis 550 mm, für Netzwerkschränke mit 600 mm...
Intellinet
713726
€ 23,68*
Sonstiges
Intellinet 19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage, Ablagefläche 550 mm Tiefe, grau, Tiefenverstellbare Schienen von 550 bis 750 mm, für Netzwerkschränke mit 800 mm...
Intellinet
714099
€ 29,32*
Sonstiges
Intellinet 19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage, Ablagefläche 550 mm Tiefe, schwarz, Tiefenverstellbare Schienen von 550 bis 750 mm, für Netzwerkschränke mit 800...
Intellinet
714112
€ 29,40*
Sonstiges
Intellinet 19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage, Ablagefläche 750 mm Tiefe, grau, Tiefenverstellbare Schienen von 750 bis 950 mm, für Netzwerkschränke mit 1000 m...
Intellinet
714136
€ 34,57*
Sonstiges
Intellinet 19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage, Tiefenverstellbare Schienen von 750 bis 950 mm, Ablagefläche 750 mm Tiefe, für Netzwerkschränke mit 1000 mm Tief...
Intellinet
714716
€ 34,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.