Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix G16 G634JY-NM001W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8950435
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0D91-M000T0
EAN/GTIN:
     4711387043646
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
ASUS ROG Strix G16 G634JY-NM001W - Intel Core i9 13980HX / 2.2 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4090 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Raid 0 Konfiguration, Performance x 2 - 40.6 cm (16") 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Off Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Off Black
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, Aura Sync Lichtleiste, BIOS-Schutz, Aura Sync-Logo, ROG Intelligent Cooling, Aura Sync Rear Glow, Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, ROG Nebula HDR Display
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Software
Software inbegriffen
Armoury Crate, Xbox Game Pass Ultimate (3 Monate), NVIDIA Studio Treiber
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.4 cm x 26.4 cm x 3.04 cm
Gewicht
2.6 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13980HX / 2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Cache
L3 - 36 MB
Chipsatz
Mobile Intel HM770 Express
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4090 / Intel UHD Graphics
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
Max-Q-Design, ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio
Gaming
Ja
Kamera
Ja - 720p
Ton
Vier Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, NumberPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, N-Schlüssel-Überschlag, RGB-Tasten, 2 mm Tastenhub, ASUS Overstroke Technology
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0) (0 frei)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ HDMI ¦ LAN
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
330 Watt, 20 V, 16.5 A
Speicherkapazität
Gesamtkapazität
2 TB
Hauptspeicher
2 x 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Raid 0 Konfiguration, Performance
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1100 cd/m²
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Blendfreie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, 3 ms Ansprechrate, Pantone-zertifiziert, Dolby Vision, 90 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, VESA DisplayHDR 1000, Nebula HDR Engine
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.728,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.955,78*
€ 3.517,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.925,19*
€ 3.480,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.824,42*
€ 3.361,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.768,03*
€ 3.293,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.728,82*
€ 3.247,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.