Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC S21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46309297
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887315
EAN/GTIN:
     4260455646079
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Der IPC S21 ist ein perfektes Gehäuse für ein kostengünstiges Mini Server System. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech ein variables und zuverlässiges Industriegehäuse geschaffen. So unterstützt der IPC S21 ITX-Mainboards und bietet auf der Rückseite des Gehäuses einen einzelnen PCI-Slot und zwei Ausschnitte für DB9/DB15-Ports. Des Weiteren verfügt das Gehäuse über einen 80 mm Lüfter, ein gelochtes Slotblech und zwei USB 2.0 Frontanschlüsse.
Inter-Tech IPC S21 - Mini-Server-Gehäuse - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung (FlexATX) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mini-Server-Gehäuse
Produktmaterial
1,0 - 1,2 mm Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
3
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Kühlsystem
Intern: 80 mm Lüfter x 1
Maximale Länge Videokarte
170 mm
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
70 mm
Max. unterstützte Abmessungen
17 cm x 17 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Fußständer, Schrauben, Wandhalterung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
FlexATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
1.51 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
26 cm
Transportgewicht
1.82 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
1 x volle Höhe
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, USB Ventilator, usb ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,20*
€ 44,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,81*
€ 52,00*
4 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,27*
€ 53,82*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,56*
€ 84,48*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.