Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46299649 Herst.-Nr.: A520M K V2 EAN/GTIN: 4719331852771 |
| |
|
| | |
| Gigabyte A520M K V2 - 1.0 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Motherboard - micro ATX | | Chipsatz | AMD A520 | | Prozessorsockel | Socket AM4 | | Max. Anz. Prozessoren | 1 | | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/3000 G-Series/4000 G-Series/5000 Series/5000 G-Series) | Verschiedenes | Software inbegriffen | Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control | | Kennzeichnung | HDCP 2.3 | | Breite | 23.3 cm | | Tiefe | 19.8 cm | Audio | Typ | HD Audio (8-Kanal) | | Kompatibilität | High-Definition-Audio | Besonderheiten | BIOS-Typ | AMI | | BIOS-Funktionen | WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a Support | | Hardwareüberwachung | Systemspannung, Warnung bei Lüfterausfall, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Temperaturerkennung | | Hardwarefeatures | Q-Flash, Ultra Durable, Audio Noise Guard, GIGABYTE Double Locking Bracket, Anti-Sulfur Design, GIGABYTE Smart Fan 5, Solid Pin Power Connectors | LAN | Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet | Grafik | Max. zugewiesene RAM-Größe | 16 GB | Unterstützter RAM | Max. Größe | 64 GB | | Technologie | DDR4 | | Bustakt | 2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5100 MHz (O.C.) | | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC, ECC | | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) | | Speicherschnittstellen | SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 | | Schnittstellen | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x HDMI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA | | Interne Schnittstellen | 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste | | Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,14* | € 54,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 42,20* | € 56,45* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 42,56* | € 56,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,95* | € 57,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 43,45* | € 58,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|