Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra XSLATE L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8945671
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RTL10B1-B4AS0X0010A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Es ist wichtiger denn je, den Arbeitnehmern die richtigen Mobilitätshilfen zu geben. Sie benötigen einen zuverlässigen Weg, um Daten über Ihre Kunden, die Prozesssteuerung und die Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung zu erfassen, zu verarbeiten und zu analysieren, insbesondere, wenn sie nicht an ihrem Schreibtisch sitzen. Der robuste Tablet-Computer XSLATE L10 ist der Garant für die gewünschte Unternehmenseffizienz für Ihre mobilen Mitarbeiter auf einen langen Zeitraum.
Zebra XSLATE L10 - Tablet - robust - Android 11 - 128 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - USB-Host - microSD-Steckplatz - 4G - LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, stoßfest, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, widerstandsfähig gegen Sand, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent, Voice over Internet Protocol (VoIP), feuchtigkeitsbeständig
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sensoren
Umgebungslichtsensor, elektromagnetischer Kompass, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, MIL-STD 810G, IP65, EN 62311, AS/NZS 60950-1 Second Edition, NMX -1-122-NYCE-2006, CP65, CAN ICES-3 Class B, FCC OET Bulletin 65c, EN 62209-2, EN 62209-2:2010, WEEE 2012/19/EU, NOM-019, FCC Part 15 Class B, EN 301 489-1, RoHS 2 (2011/65/EU), EN 55032 Class B, RSS-102 Issue 5, ANSI/ISA 12.12.01-2013, Directive 2013/56/EU, IEC/EN 60950-1, UL/CSA60950-1 (2nd Edition), EN 301 489-17, EN 303 413, EN 301 489-24, IPv6, C1D2, IPv4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Maximale Betriebshöhe
15.2 km
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Ladezeit
2.75 Stunden
Kapazität
36 Wh
Betriebszeit
Bis zu 9.8 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, EAP-MSCHAP, EAP-PWD, WPA-Enterprise, TTLS-PAP
Mobilfunkprotokolle
UMTS, HSPA, HSPA+, LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.08 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
19.52 cm
Gewicht
1.2 kg
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Multimedia
Audio
Dual-Array-Mikrofon, Lautsprecher
Grafik
Qualcomm ADRENO 512
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Dock ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Audio Line-in/Line-out ¦ 1 x LAN
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
2 x Nano-SIM-Karte ¦ 1 x microSDXC
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Flash
Sensorauflösung
13 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
Blendfreie, 10-Punkt-Multi-Touch, Corning Gorilla Glass 3, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, kapazitiver Touchscreen, ±89° Betrachtungswinkel
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB eMMC
RAM
8 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSDXC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.557,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.934,88*
€ 3.492,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.844,16*
€ 3.384,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.694,59*
€ 3.206,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.582,90*
€ 3.073,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.557,90*
€ 3.043,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.