Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8942404
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0CG1-M003L0
EAN/GTIN:
     4711387043660
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Entdecken Sie mit dem ASUS ROG Strix SCAR 18 ein leistungsstarkes Gaming-Notebook, das für ein exzellentes Spielerlebnis entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem 18-Zoll-WQXGA-Display, das eine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine 100%ige DCI-P3-Farbskala bietet, liefert dieses Notebook eine atemberaubende Grafik, die Ihre Spiele zum Leben erweckt. Das Herzstück ist der beeindruckende Intel Core i9-13980HX-Prozessor und die NVIDIA GeForce RTX 4090-Grafik, die die nötige Leistung für High-End-Gaming und Multitasking bieten. Audio ist beeindruckend, mit Dolby Atmos-kompatiblen Lautsprechern, Hi-Res Audio und Smart Amplification-Technologie, ergänzt durch ein AI Noise-Cancelling Array-Mikrofon für klare Kommunikation. Die Konnektivität ist vielseitig und schnell, mit Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 und HDMI 2.1 Anschlüssen. Für Gamer, die ihr Setup personalisieren möchten, bietet die ASUS Aura Sync-Technologie RGB-Anpassungsoptionen. Mit diesen Funktionen ist das ASUS ROG Strix SCAR 18 ein Beweis für moderne Gaming-Laptops, die Leistung und Ästhetik für den anspruchsvollen Gamer bieten.
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6047W - Intel Core i9 13980HX / 2.2 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4090 - 64 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Performance + 1 TB M.2 SSD NVM Express (NVMe), Performance - 45.7 cm (18") 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, Aura Sync Lichtleiste, Aura Sync-Logo, Aura Sync Rear Glow
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, Rucksack
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.9 cm x 29.4 cm x 3.08 cm
Gewicht
3.1 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
57.6 cm x 36.9 cm x 31.7 cm / 3.35 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13980HX / 2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Cache
36 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4090 / Intel UHD Graphics
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus
Gaming
Ja
Kamera
Ja - 720p
Ton
Vier Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, RGB-Tasten
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
330 Watt, 20 V, 16.5 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance
Sekundärer Speicher
1 TB SSD - (M.2) - PCIe 4.0 NVM Express (NVMe), Performance
Bildschirm
Typ
45.7 cm (18")
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
500 cd/m²
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Blendfreie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, HDR (High Dynamic Range), 3 ms Ansprechrate, Pantone-zertifiziert, IPS-Level, Dolby Vision
Arbeitsspeicher
RAM
64 GB (2 x 32 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.684,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.965,26*
€ 5.908,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.917,86*
€ 5.852,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.782,26*
€ 5.690,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.717,76*
€ 5.614,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.684,24*
€ 5.574,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.