Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming A15 FA506QM-HN008W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8939298
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0607-M002A0
EAN/GTIN:
     4711081740544
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Das TUF Gaming A15 ist ein voll ausgestattetes Gaming-Notebook, das auf ernsthaftes Gaming und Langlebigkeit ausgelegt ist und dich zum Sieg führen kann. Obwohl dieses Gaming-Notebook ein kleineres und handlicheres Gehäuse hat, verfügt es über einen größeren Akku für eine längere Akkulaufzeit. Die effiziente selbstreinigende Kühlung in Kombination mit der TUF-Haltbarkeit machen diesen Straßenkämpfer zu einem zuverlässigen Verbündeten für Gamer, die viel unterwegs sind.
ASUS TUF Gaming A15 FA506QM-HN008W - AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 11 Home - GF RTX 3060 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - Wi-Fi 6, Bluetooth - Graphite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Verschiedenes
Farbe
Graphite Black
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Self-Cleaning Cooling 2.0
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Software
Software inbegriffen
Armoury Crate, Microsoft Office Home and Student 2019, Xbox Game Pass Ultimate (1 Monat)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.9 cm x 25.6 cm x 2.43 cm
Gewicht
2.3 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
16 MB
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon Graphics
Videospeicher
6 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
NVIDIA Optimus, Dynamic Boost, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, Ray Tracing Cores Gen2, NVIDIA Tensor Cores Gen 3
Gaming
Ja
Kamera
Ja - 720p
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, ASUS Aura Sync RGB LED, WASD farblich markiert, 1 RGB-Zone, ASUS Overstroke Technology
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express / SATA) (1 frei)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 ¦ HDMI ¦ LAN
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
200 Watt, 20 V, 10 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6")
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
144 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbraum
47% Adobe RGB, 62.5% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, Adaptive-Sync-Technologie, IPS-Level
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.046,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,72*
€ 1.407,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,25*
€ 1.400,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,03*
€ 1.337,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,09*
€ 1.303,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,15*
€ 1.244,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.