Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Thin Client Box CQ601N-6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG CQ601N-6N ohne Betriebssystem Intel Pentium N6005 Quad Core Komplettsystem N 4 GB
LG CQ601N-6N ohne Betriebssystem Intel Pentium N6005 Quad Core Komplettsystem N 4 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-8935823
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     CQ601N-6N.AEU
EAN/GTIN:
     8806091782540
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
LG Thin Client Box CQ601N-6N - Thin Client - USFF - 1 x Pentium N6005 / 2 GHz - RAM 4 GB - Flash - eMMC 16 GB - UHD Graphics - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 - Monitor: keiner - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
Ultra-kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz, Stromadapter, Ständer
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Mono
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.8 cm
Tiefe
14.49 cm
Höhe
19.91 cm
Gewicht
910 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort, USB-C
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Pentium N6005
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - eMMC
Kapazität
1 x 16 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type C ¦ 1 x USB-C - Type C ¦ LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,09*
€ 397,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.