Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8925650
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBKZ0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483941719
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC897
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, vormontiertes E/A-Schild, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), verstärkte PCIe-Slots, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 7+1+1 Phase Power Design, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), 50 A Leistungsstufe
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5333 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Interne Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.