Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO DP21 13M 484DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8907427
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B0A421-484
EAN/GTIN:
     4711377041669
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Mit diesem kompakten und dennoch leistungsstarken Computer, der mit Ihrer täglichen Arbeit mithalten kann, machen Sie einen gewaltigen Leistungssprung und erleben eine gesteigerte und schnellere Wiedergabe für jede Anwendung.
MSI PRO DP21 13M 484DE - SFF - Core i5 13400 / 2.5 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 730 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
65 W Luftstromkühler
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, cUL, CB
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.4 cm
Tiefe
20.8 cm
Höhe
5.49 cm
Gewicht
1.27 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel H610
Taktfrequenz
2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4
Kapazität
1 x 512 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) ¦ 2 x Mikrofon (1 vorn, 1 hinten) ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten) ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x serial (1 hinten) ¦ 1 x Audio-Ausgang (1 hinten) ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,32*
€ 658,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,71*
€ 652,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,23*
€ 625,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.