Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1410-71782 Herst.-Nr.: B450M K EAN/GTIN: 4719331849801 |
| |
|
| | |
| Gigabyte B450M K - 1.0 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B450 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Motherboard - micro ATX | | Chipsatz | AMD B450 | | Prozessorsockel | Socket AM4 | | Max. Anz. Prozessoren | 1 | | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt 1. und 2. Generation Ryzen / Ryzen mit Radeon Vega Grafikkarte / Athlon mit Radeon Vega Grafikkarte / 4000 G-Series / 5000 Series / 5000 G-Series) | Verschiedenes | Software inbegriffen | Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Smart Backup, LAN-Manager | | Breite | 24.4 cm | | Tiefe | 19.5 cm | Audio | Typ | HD Audio (8-Kanal) | | Kompatibilität | High-Definition-Audio | Besonderheiten | BIOS-Typ | AMI | | BIOS-Funktionen | WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a Support | | Hardwareüberwachung | Systemspannung, Warnung bei Lüfterausfall, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Temperaturerkennung | | Hardwarefeatures | Q-Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, Ultra Durable, Audio Noise Guard, GIGABYTE Double Locking Bracket, Anti-Sulfur Design, GIGABYTE Smart Fan 5, Glass Fabric PCB | LAN | Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet | Grafik | Max. zugewiesene RAM-Größe | 16 GB | Unterstützter RAM | Max. Größe | 64 GB | | Technologie | DDR4 | | Bustakt | 2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.) | | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus) | | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x1 | | Speicherschnittstellen | SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 / PCIe -anschlussstellen: 1 x M.2 | | Schnittstellen | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x HDMI ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 | | Interne Schnittstellen | 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste | | Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1410 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 44,71* | € 58,06* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 45,64* | € 59,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,51* | € 60,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 44,63* | € 61,04* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 47,44* | € 61,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1410 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1410 | | Versand: Lager 1410 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 1.100,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|