Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Base XX Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8903028
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31972
EAN/GTIN:
     7640186417372
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Das Sleeve besteht aus robustem PU-Schaum, der sich der Form Ihres Notebooks wie eine zweite Haut perfekt anpasst. Die beste Garantie gegen Oberflächenkratzer und andere Beulen und Schäden. Das Design ist nicht nur robust, sondern auch extrem leicht. So kann Ihr Notebook flexibel transportiert werden, ohne viel Platz in der Tasche zu beanspruchen. Das Sleeve ist mit zwei Reißverschlüssen ausgestattet. So können Sie Ihr Notebook oder Ultrabook bequem aufladen, ohne es aus dem Sleeve zu nehmen. Ein weiterer Vorteil: Der Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einer zusätzlichen Fläche versehen, um Kratzer am Notebook zu vermeiden.
Base XX - Notebook-Hülle - 35.8 cm - 14" - 14.1" - Kamelbraun
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Jersey
Breite
37 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
100 g
Notebook-Kompatibilität
35.8 cm (14.1")
Notebook unterstützte Größen
14" - 14.1" / 35.6 cm - 35.8 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
35 cm x 24.5 cm x 3 cm
Verschlussart
Reißverschluss
Farbe
Kamelbraun
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
PVC-frei
Kennzeichnung
REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.