Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad T470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8901248
Hersteller:
     T1A
Herst.-Nr.:
     L-T470-DE-T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Laptops
Lenovo ThinkPad T470 - Intel Core i5 6200U / 2.3 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - HD Graphics 520 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 35.5 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - kbd: Deutsch - wiederhergestellt - T1A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR))
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Kunststoff, Polyphenylensulfid
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Preistyp
T1A - wiederhergestellt
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Drahtlos-Controller
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
33.66 cm x 23.25 cm x 1.995 cm
Gewicht
1.65 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (6. Gen.) 6200U / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache
3 MB
64-Bit-Computing
Ja
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 520
Kamera
Ja - 720p
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Codec
Realtek ALC3268
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingang
Typ
Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 ¦ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 (Always On) ¦ USB-C 3.1 Gen 2 (supports Thunderbolt 3) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Dock ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
4-in-1 (SD-Karte, MultiMediaCard, SDHC-Karte, SDXC-Karte, SDXC UHS Card)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD
Bildschirm
Typ
35.5 cm (14")
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Besonderheiten
Blendfreie
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
2
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.