Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis THE ONE Recycled Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8889207
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     003061
EAN/GTIN:
     3700992524856
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
THE ONE ist die unumgängliche IT-Taschen-Kollektion, die jetzt aus recycelten Materialien hergestellt wird. Mit zeitlosem Stil und gleichzeitig modernen Linien wurde sie entwickelt, um Ihr Gerät effizient zu schützen, einschließlich aller erforderlichen Funktionen. Ob für den privaten oder beruflichen Gebrauch, ihr kompaktes Format, ihre Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit machen diese Transporttaschen zur idealen Lösung für Ihre Reisen.
Mobilis THE ONE Recycled Basic - Notebook-Tasche - 30 % recycelt - 35.6 cm - 11" - 14"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
305 g
Produkttyp
Notebook-Tasche - 30 % recycelt
Produktmaterial
600D RPET
Funktionen
Top-Load, reißfest, wasserfest
Tragegurt
Tragegriffe oben, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen
Innenmaße
37 cm x 5 cm x 28 cm
Zusätzliche Fächer
Vordere Zubehörtasche mit Reißverschluss
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl Fächer
2
Notebook unterstützte Größen
11" - 14" / 27.9 cm - 35.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Global Recycle Standard (GRS)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.