Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0213X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8887450
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05M1-M00870
EAN/GTIN:
     4711081917120
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Mit dem präzisionsgefertigten, stilvollen und kompakten ASUS ExpertBook B5 Flip mit unglaublich langer Akkulaufzeit und vielen absolut innovativen Technologien - wie das ultraflexible 360°-Design - sind Sie auch unterwegs gerüstet. Ausgestattet mit einem Intel Core Prozessor der 12. Generation mit AI Noice-Cancelation, Dual-SSD-RAID-Unterstützung und ASUS NumberPad 2.0 steht der effektiven Produktivität nichts mehr im Wege. Dabei ist es vollgepackt mit Funktionen zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Geschäftsdaten, einschließlich eines integrierten Fingerabdrucksensors und eines TPM 2.0-Chips. Zusammen mit der Intel Evo-Zertifizierung ist das ExpertBook B5 Flip Ihr perfekter leistungsstarker Business-Partner für unterwegs - überzeugen Sie sich selbst!
ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0213X - Intel Core i5 1240P / 1.7 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - Star Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
63 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.22 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.34 cm x 22.31 cm x 1.8 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
Blendfreie, WideView, 178° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel, IPS-Level, 85 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold, EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 904,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,68*
€ 1.149,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,79*
€ 1.146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,79*
€ 1.124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,08*
€ 1.099,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,06*
€ 1.075,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.