Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8874273
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04S1-M00660
EAN/GTIN:
     4711081916970
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das ASUS ExpertBook B3 Flip bietet Flexibilität und Leistung für professionelle und kreative Anforderungen. Sein um 360° drehbares Design ermöglicht es, es sowohl als Hochleistungs-Notebook als auch als vielseitiges Tablet zu nutzen. Das 14-Zoll-Full-HD-IPS-LED-Display bietet lebendige Bildschärfe und Farbgenauigkeit, ideal für Arbeit und Unterhaltung. Ausgestattet mit einem 10-Core Intel Core i5 Prozessor und Intel Iris Xe Grafik, bewältigt es Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen mit Leichtigkeit. Konnektivitätsoptionen wie USB4/Thunderbolt 4, HDMI 2.0b und Wi-Fi 6E sorgen für schnelle Datenübertragungen und stabile Internetverbindungen. Die Langlebigkeit wird durch MIL-STD-810H-Tests und ASUS Antibacterial Guard bestätigt. Ein Fingerabdruckleser und TPM 2.0 sorgen für zusätzliche Sicherheit und machen es zu einer intelligenten Wahl für alle, die Vielseitigkeit und Leistung suchen.
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X - Flip-Design - Intel Core i5 1235U - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Star Black - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr ASUS ZenCare
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet, ASUS Antibacterial Guard
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, MPP 2.0 Stylus mit integrierter Aufbewahrung
Kennzeichnung
TCO Certified Edge
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.61 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.9 cm x 22.39 cm x 1.95 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
42.9 cm x 27 cm x 6.5 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite)
Ton
Zwei Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - HD (vorne)
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Ausgang: ASUS SonicMaster
Eingang
Typ
Tastatur, Pen, NumberPad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ USB 2.0
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Glänzend, WideView, 80 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Anz. Steckplätze
1
Max. unterstützter RAM-Speicher
40 GB
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 868,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,10*
€ 1.112,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,21*
€ 1.111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,07*
€ 1.092,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,75*
€ 1.070,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,35*
€ 1.033,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.