Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Pultschrank
>
Artikel
R-Go Dokumentenhalter Read2Write
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8861659
Hersteller:
R-Go Tools
Herst.-Nr.:
RGORIDOFA
EAN/GTIN:
8719274491316
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Der R-Go Read2Write Dokumentenhalter lässt Ihnen unmerklich in einer aufrechten Körperhaltung arbeiten. Dieser leichte Dokumentenhalter lässt sich mühelos in eine Schreibunterlage umwandeln, indem Sie die Platte zu sich heranziehen. Weil Sie die Arbeit näher zu sich bringen, vermeiden Sie eine gekrümmte Haltung. Für das Machen von Notizen hat der Read2Write eine weiche Handgelenkstütze aus Schaumstoff an der Vorderseite. Dies verhindert lästigen Druck auf die Handgelenke beim Schreiben. Neben den ergonomischen Eigenschaften hat dieser Dokumentenhalter und Schreibunterlage in einem ein einzigartiges Design. Er ist aus leichtem Aluminium mit einer dünnen Platte aus Eiche gefertigt.
R-Go Dokumentenhalter Read2Write - Dokumentenhalter - Schwarz, Frosted
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dokumentenhalter
Produktmaterial
Aluminium, Acryl
Breite
46 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
1.076 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
40 cm x 48.5 cm x 19.5 cm / 1.534 kg
Farbe
Schwarz, Frosted
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
2.5 kg
Leistungsmerkmale
Einstellbarer Winkel (2 Positionen)
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Manuskripthalter
,
Vorlagenhalter
,
Pult-Schrank
,
Pultschrank
,
Schreibpult
,
Schreibpult-Schrank
,
Schreibpultschrank
,
dokumentenhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 103,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Dokumentenhalter R-Go Flex Read, ergonomisch, mit weicher Schaumstoff-Handgelenkauflage, aus transparentem Acrylglas
R-Go Tools
RGODOFRTR
€ 50,29*
Zubehör
R-Go Tools Dokumentenhalter R-Go Read2Write, geeignet zum Lesen und Schreiben, ergonomisch, mit Handgelenkstütze, Eichenholz
R-Go Tools
RGORIDOOW
€ 103,11*
Zubehör
R-Go Tools R-Go Morelia Dokumentenhalter, Modul mit Caparo und Zepher Monitorarm
R-Go Tools
RGOVLMODH
€ 53,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.