Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Mobility Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8848301
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4U9G8A6
EAN/GTIN:
     0196188962848
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die Laptops von Schülern müssen oft einer groben Behandlung standhalten, auch wenn dies nicht beabsichtigt ist. Schützen Sie Ihre Investition und erleichtern Sie Schülern den Transport mit einer schlanken, robusten und leichten 11,6-Zoll-Hülle, die ihre Laptops im Klassenzimmer und unterwegs vor Stößen und Kratzern schützt.
HP Mobility - Notebook-Tasche - 29.5 cm (11.6") - Schwarz, blaue Akzente (Packung mit 10) - für Fortis 11 G9 Q Chromebook; Pro x360 Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.2 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
366 g
Farbe
Schwarz, blaue Akzente
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Polypropylen, Polyester-Jersey, 600D recyceltes Polyester, Polsterung aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Funktionen
Wetterfest, elastische Fixierschlaufen
Tragegurt
Tragegriff
Notebook-Kompatibilität
29.5 cm (11.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
366 g
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Fortis 11 G9 Q Chromebook ¦ HP Pro x360 Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 296,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.