Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8843669
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5503025
EAN/GTIN:
     4028177966239
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Rittal VX IT - Belüftungsmodul - RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
3.8 kg
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Belüftungsmodul
Produktmaterial
Stahl
Oberfläche
Spray
Packungsinhalt
2 Lüfter, Installationsanleitung, Belüftungsmodul, Montageteile
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50581:2012, EN 62368-1:2014, cUL+UL, EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2:2005+AC:2005, EN 55035:2017/A11:2020
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläseanzahl
2
Nennstrom
0.7 A
Betriebsspannung
100/240 V
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
Power IEC 60320 C13
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 205,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6450060
€ 8,54*
Zubehör
Rittal
7200210
€ 8,51*
Zubehör
Rittal
7200215
€ 7,84*
Zubehör
Rittal
3110000
€ 26,34*
Zubehör
Rittal
7240200
€ 84,66*
Zubehör
Rittal
7240201
€ 82,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.