Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS 3-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8823324
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3MOPT010
EAN/GTIN:
     0731304427568
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Das APC Easy UPS 3-Series USV-Schutz-Kit bietet eine robuste Lösung für den Schutz Ihres Systemzubehörs. Dieses Kit erfüllt strenge Sicherheitsstandards, einschließlich EU RoHS, IP30 und WEEE, und stellt sicher, dass Ihre Geräte geschützt bleiben und effizient arbeiten. Durch die Einbeziehung einer Rückwand wird der Schutz Ihres Stromversorgungszubehörs weiter verbessert, was es zu einer wesentlichen Ergänzung für die Aufrechterhaltung der Systemintegrität und -leistung macht. Mit seinem Schwerpunkt auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ist das APC Easy UPS 3-Series USV-Schutz-Kit die ideale Wahl für die Sicherung Ihrer Stromversorgungsanlage.
APC Easy UPS 3-Series - USV-Schutzkit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
61.5 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
1.52 kg
Produkttyp
USV-Schutzkit
Packungsinhalt
Rückwand
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
67.7 cm x 53.7 cm x 4.3 cm / 1.83 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, IP30, EU RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.