|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8821008 Herst.-Nr.: HD28C-GRAY EAN/GTIN: 0817110014441 |
| |
|
|  |  |
 | Formschlüssiger USB-C-Hub mit 4K 60 Hz HDMI und magnetischem Griff für MacBook Pro und MacBook Air. Diese USB-C-Dockingstation lässt sich sicher am MacBook befestigen und bietet 7 Anschlüsse: 4K 60 Hz HDMI-Ausgang, USB-C PD, Thunderbolt 3 kompatibel und mehr. HyperDrive Duo 7-in-2 Hub - Dockingstation - USB-C x 2 - HDMI Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.44 cm |  | Tiefe | 4.1 cm |  | Höhe | 0.9 cm |  | Gewicht | 42 g |  | Farbe | Grau |  | Produkttyp | Dockingstation | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Video | Details zur max. Auflösung | 4K - 60 Hz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C mit Stromversorgung (60 W) - 24 pin USB-C ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A |  | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SDXC UHS-I Memory Card ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSDXC UHS-I |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, USB Hub, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd |
|  |  |
| |