Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKER Kassenschubladenkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1001-8813632
Hersteller:
     Anker Kassensysteme
Herst.-Nr.:
     16500.226-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
ANKER - Kassenschubladenkassette - Anthrazit, RAL 7021
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
2 kg
Farbe
Anthrazit, RAL 7021
Produkttyp
Kassenschubladenkassette
Packungsinhalt
Einstellbare Kasse (6 Banknoten-, 8 Münzfächer)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, entfernbar, Deckelöffnung
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
DIN 5-polig x 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.