| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8806305 Herst.-Nr.: 7160-1393-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gamber-Johnson Rugged USB Hub - Dockingstation - USB-C - HDMI - GigE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.07 cm | | Tiefe | 14.27 cm | | Höhe | 5.21 cm | | Gewicht | 110 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Dockingstation | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 4K Ultra HD | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - extern | | Enthaltenes Zubehör | Halterung | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, MIL-STD 810G, REACH | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 with Fast Charging - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C with Fast Charging - 24 pin USB-C |
|
| | |
| | | |
| |