Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Intelligent Storage Device


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8796934
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     57X9528
EAN/GTIN:
     8592978429379
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile lexmark
laserdrucker ersatzteile
Lexmark Intelligent Storage Device - Flash-Speichermodul - 128 GB - für Lexmark C4342, CS531, CS632, CX532, CX635, M3350, MS531, MS631, MS632, MX532, XM3142
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Kompatibilität
Druckgeräte
Produkttyp
Flash-Speichermodul
Abmessungen und Gewicht
Breite
155 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
110 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark C4342, CS531dw, CS632dwe, CS730de, CX532adwe, CX635adwe, M3350, MS531dw, MS631dw, MS632dwe, MX432adwe, MX532adwe, XM3142
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.