Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     976-CRZ-3238890
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXD-256G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659188658
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die leistungsstarke SD-UHS-I-Speicherkarte spart wertvolle Zeit beim Übertragen von Mediendateien mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 200 MB/s dank Sandisk QuickFlow-Technologie. In Kombination mit dem SanDisk Professional PRO-READER für SD- und microSD-Karten erreichen Sie die maximale Geschwindigkeit. Mit Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 140 MB/s und UHS Speed Class 3 (U3) gelingen Ihnen hochauflösende, verlustfreie 4K-UHD-Videoaufnahmen.
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 256 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
256 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
RescuePRO Deluxe (2 Jahre Download)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 140 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
36
pro Stück
€ 2,90*
ab € 33,39*
€ 43,30*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 34,52*
€ 44,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,67*
€ 46,28*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,56*
€ 48,60*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 35,59*
€ 49,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,37*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 207,82*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 235,56*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 259,13*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,49*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,23*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 132,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,13*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,47*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 64,99*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.