Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZBook Power G9 Mobile Workstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8789436
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6B8A3EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196548880638
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Rüsten Sie auf die professionelle Leistung und Sicherheit des ZBook auf – zu einem unglaublich günstigen Preis. Steigern Sie Ihre Produktivität auf diesem langlebigen Gerät der Premiumklasse – mit erweiterten Funktionen für die Zusammenarbeit und erstklassigen Komponenten für den nahtlosen Betrieb führender Profi-Softwareanwendungen.
HP ZBook Power G9 Mobile Workstation - Intel Core i7 12700H / 2.3 GHz - vPro - Win 11 Pro - T600 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Intel Active Management Technology (iAMT), Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, BIOS-Update über Netzwerk, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Sure Start Gen 6, HP Sure Run Gen 3, HP Sure Recover Gen 3, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen 7, HP BIOSphere Gen 6
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
HP 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GS, SABS, CCC, FCC, KCC, A-Tick, ICES, EAC, CIT, SEPA, halogenarm, ICCP, MIL-STD-810H, BNCI
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Remote Graphics Software, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Image Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Performance Advisor (kostenloser Download), HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP Wake on WLAN, HP Noise Cancellation Software, Tile, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP ZCentral Remote Boost 2020 Software für Z Workstation (kostenloser Download), Adobe Creative Cloud Bundle, Data Science Stack, HP Driver Packs (free download)
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
83 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Miracast, CNVi
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 1216
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.9 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.94 cm x 23.39 cm x 2.28 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
Cache
L3 - 24 MB
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello, Kameraabdeckung
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
NVIDIA T600 / Intel Iris Xe Graphics
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Lautstärkenregler, flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, DuraKeys
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB-C 3.1 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (BC1.2 Ladung) ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
150 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Full HD Ultra Wide-Viewing Angle (UWVA) eDP blendfrei +PSR2, schmale Rahmenkanten
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
72% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.491,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,02*
€ 1.774,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,39*
€ 1.768,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,02*
€ 1.712,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,18*
€ 1.665,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,30*
€ 1.592,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.