Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell WD22TB4 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     9655-DELL-WD22TB4
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WD22TB4
EAN/GTIN:
     5397184718896
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dell WD22TB4 - Dockingstation - Thunderbolt - HDMI, DP, Thunderbolt - 1GbE - 130 Watt - Brown Box - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
20.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
650 g
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Preistyp
Brown Box
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromverbrauch (max.)
180 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
130 Watt
Video
Details zur max. Auflösung
5120 x 2880 - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11, Ubuntu 20.04 oder höher
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C / DisplayPort ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
168
pro Stück
€ 8,90*
ab € 160,03*
€ 187,34*
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 187,37*
2 Tage
49
pro Stück
€ 9,50*
ab € 161,26*
€ 189,09*
2 Tage
169
pro Stück
€ 7,50*
ab € 162,45*
€ 189,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 164,18*
€ 190,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 626,27*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 680,10*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 686,84*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 620,50*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 658,90*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 623,22*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 790,37*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 869,69*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 762,09*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,52*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 686,06*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.030,98*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 882,04*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 963,95*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 879,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.