Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO H12DSi-NT6 Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8788851
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12DSI-NT6-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
SUPERMICRO H12DSi-NT6 - Motherboard - E-ATX - Socket SP3 - 2 Unterstützte CPUs - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX
Prozessorsockel
Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren
2
Kompatible Prozessoren
EPYC 7002 series, EPYC 7003 Series
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
30.5 cm
Tiefe
33.1 cm
Verpackung
Bulk
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
LAN
Netzwerkcontroller
Broadcom BCM57416
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Unterstützter RAM
Max. Größe
4 TB
Technologie
DDR4
Bustakt
3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert
Besonderheiten
Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 x CPU ¦ 16 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 3 x PCIe 4.0 x16 ¦ 3 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 4 x NVMe port
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management ¦ 1 x Seriell
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,03*
€ 925,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,59*
€ 918,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,59*
€ 892,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,46*
€ 862,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,79*
€ 833,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.