Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Industrial NUC BOX-1115G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8784040
Hersteller:
     ASRock Industrial
Herst.-Nr.:
     90PXG7W0-00EAY100
EAN/GTIN:
     4710483938436
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
ASRock Industrial NUC BOX-1115G4 - Barebone - Box - 1 x Core i3 1115G4 / 3 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics - GigE, 2.5 GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Box
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 200
Ethernet-Controller
Intel I219-V, I225-LM
Ethernet-Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz, Schraubenset
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, DisplayPort 1.4
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11.75 cm
Höhe
4.785 cm
Gewicht
1 kg
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort, USB-C
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
3 GHz
CPU
Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,22*
€ 495,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.