Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8770301
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43335
EAN/GTIN:
     4002888433358
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der USB 3.2 Kartenleser ermöglicht die schnelle Übertragung von Fotos, Musik oder jeglichen anderen Daten auf oder von einem Computer oder mobilen Gerät mit einer USB Typ C oder USB Typ A Schnittstelle. USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 garantiert schnellen Zugriff mit SuperSpeed-Datenübertragungsraten bis 5Gbps. Die Installation gestaltet sich denkbar einfach, da keine Treiberinstallation erforderlich ist. Der Lindy Kartenleser unterstützt viele Kartentypen wie Secure Digital (SD), SDHC, miniSD und microSD (T-Flash), MultiMediaCard (MMC), RS-MMC, MMCmicro und MMCmobile. Er unterstützt auch Speicherkarten mit hoher Dichte (Kapazität bis zu 2 TB), wie SDXC, Ultra-High-Speed-Speicherkarten und SD3.0 UHS-I Er ist somit ein nützliches Accessory für Kreativ-Profis wie auch für Heimanwender.
Lindy - Kartenleser (MMC, SD, miniSD, RS-MMC, MMCmobile, microSD, MMCmicro, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I) - USB / USB-C 3.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.85 cm
Tiefe
2.25 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
25 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Kartenleser - extern
Besonderheiten
Stromversorgung über USB, Aluminiumgehäuse
Unterstützte Speicherkarten
MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Speicherkarte
Host-Schnittstelle
USB / USB-C 3.2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, CP65
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x 24 pin USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.3 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
14.4 cm
Transportgewicht
30 g
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.