Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8758991
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91603
EAN/GTIN:
     4043619916030
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von Micro SD Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Die Speicherkarte wird in den USB Typ-A Anschluss des Card Readers gesteckt.
Delock - Kartenleser (microSD, microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I, microSDHC UHS-II, microSDXC UHS-II) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.3 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
0.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kartenleser
Besonderheiten
LED-Anteige, Hot-Swap-fähig, Realtek RTS5153 Chipsatz
Unterstützte Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Memory Card, microSDHC UHS-II Memory Card, microSDXC UHS-II Memory Card
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.8 oder höher, Apple macOS Big Sur 11.4 oder später, Google Chrome OS 90 oder später
Kennzeichnung
Plug and Play
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 4-polig USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.