| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8758977 Herst.-Nr.: 87780 EAN/GTIN: 4043619877805 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock kann an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät, mit USB-C DP Alt Mode oder Thunderbolt 3 Port, angeschlossen werden. An den HDMI Ausgängen können zwei Monitore, Beamer oder TVs gleichzeitig betrieben werden. Delock - Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - 2 x HDMI Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3 cm | | Tiefe | 9 cm | | Höhe | 1.1 cm | | Farbe | Grau | | Produkttyp | Dockingstation | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, Metallgehäuse, MST (Multi-Stream Transport), DisplayPort Alt Mode | | Enthaltene Kabel | 1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - integriert - 15 cm | | Kennzeichnung | HDCP | Video | Details zur max. Auflösung | 4K - 60 Hz (nur HDMI1) ¦ 4K - 30 Hz (HDMI1 und HDMI2 gleichzeitig) | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.4 oder höher, Apple MacOS 11.01 oder später, Android 10 oder höher, Google Chrome OS 87 oder später | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |