Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Notebook-Shellcase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8746399
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES690500-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
eSTUFF - Notebook-Shellcase - 41.1 cm (16.2") - Frosted Clear - für Apple MacBook Pro (16.2 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Shellcase
Gewicht
150 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
200 g
Notebook-Kompatibilität
41.1 cm (16.2")
Farbe
Frosted Clear
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Pro (16.2 Zoll)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.