Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8742276
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24630-020
EAN/GTIN:
     4036088223235
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schroff VARISTAR CP - Steckgehäuse-Rollensatz - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Steckgehäuse-Rollensatz
Packungsinhalt
2 nicht festellbare Laufrollen, 2 sperrbare Rollen, Hardware-Paketeinheit
Durchmesser
85 mm
Max. Ladegewicht
900 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 114,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.