Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 250 G8 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8736263
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4K804EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Bleiben Sie stets in Verbindung – mit dem HP 250 Laptop-PC mit leistungsstarker Technologie und einem modernen Gehäuse, den Sie mühelos überall hin mitnehmen können. Schließen Sie geschäftliche Aufgaben mit einem Intel -Prozessor und essenziellen Tools für die Zusammenarbeit ab.
HP 250 G8 Notebook - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Asteriod silberfarben - kbd: Deutsch - mit HP 2 years Offsite Notebook1 Entry Bundle Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Speicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (1 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Geschwindigkeit
2666 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
2666 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Services im Bundle
HP 2 years Offsite Notebook1 Entry Bundle Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP Fast Charge
Farbe
Asteriod silberfarben
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP, RED, AUS/NZ, BNCI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion), HP Setup Integrated OOBE, HP Documentation, HP Audio Switch, HP JumpStart, Native Miracast, HP SSRM, HP QuickDrop, Xerox DocuShare (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
41 Wh
Betriebszeit
Bis zu 9.75 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Drahtlos-Controller
Realtek RTL8822CE
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.74 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Cache
8 MB
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
HP TrueVision HD, Wide Dynamic Range (WDR)
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multitouch-Touchpad, Gestenfunktion, PTP-zertifiziertes Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19.5 V, 8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, Micro Edge, schmale Rahmenkanten
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,20*
€ 829,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,28*
€ 820,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,09*
€ 793,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,12*
€ 774,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,41*
€ 732,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,18*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.