Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFPC-116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8733899
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die hochwertige Laptop-Hülle aus Memory-Schaumstoff bietet erstklassigen Schutz in schlankem Design.
Case Logic Reflect REFPC-116 - Notebook-Hülle - 39.6 cm (15.6") - Capulet Olive, Olivgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
310 g
Farbe
Capulet Olive, Olivgrün
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Innenfutter aus Plüsch, eingebauter Rückstellschaum
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschlussart
Reißverschluss
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
41.5 cm x 3 cm x 30 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
41.5 cm x 30 cm x 3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.