Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8733313
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MKGQ3D/A
EAN/GTIN:
     0194252549537
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Das leistungsstarke MacBook Pro ist da. Mit dem ultraschnellen M1 Pro Chip - den ersten Apple Chips speziell für Pros - bekommst du eine bahnbrechende Performance und unglaubliche Batterielaufzeit. Dazu ein brillantes Liquid Retina XDR Display, die beste Kamera und das beste Audio, plus alle Anschlüsse, die du brauchst. Dieses MacBook Pro ist das erste seiner Art. Und es ist ein Monster.
Apple MacBook Pro - M1 Pro - M1 Pro 16-core GPU - 16 GB RAM - 1 TB SSD - 36.1 cm (14.2") 3024 x 1964 @ 120 Hz - Wi-Fi 6 - Space-grau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Monterey 12.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, Voice Control
Farbe
Space-grau
Gehäusematerial
Aluminium
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Pay
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
70 Wh
Betriebszeit
Bis zu 17 Stunden
Akkubetriebszeit
Video-Wiedergabe: bis zu 17 Stunden ¦ Internetsurfen: bis zu 11 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.6 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.26 cm x 22.12 cm x 1.55 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Apple M1 Pro
Anz. der Kerne
10 Kerne
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Ton
Sechs Lautsprecher, drei Mikrofone
Kameramerkmale
Bildsignal-prozessor (ISP), FaceTime 1080p HD-Kamera
Videosystemmerkmale
Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Video Decode Engine, ProRes Encode und Decode Engine, Video Encode Engine
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Apple M1 Pro 16-core
Max. unterstützte Monitore
2 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Tastatur, Force-Touch-Trackpad
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SDXC-Karte)
Schnittstellendetails
3 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) ¦ Kopfhörerausgang ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
96 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD gelötet
Bildschirm
Typ
36.1 cm (14.2")
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, ProMotion-Technologie, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Extreme Dynamic Range (XDR), True Tone-Technologie, 1.600 Nits Spitzen-Helligkeit (HDR)
Farbunterstützung
1 Milliarde Farben
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
3024 x 1964
Tastaturname
Magic Keyboard
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
254
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (vereinheitlichter Speicher)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.279,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.279,65*
€ 2.712,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.265,25*
€ 2.695,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.186,21*
€ 2.601,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,45*
€ 2.538,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.080,95*
€ 2.476,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MD837ZM/A
€ 30,45*
Sonstiges
Apple
MJ1L2ZM/A
€ 73,54*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
€ 11,55*
Sonstiges
Apple
MY1W2ZM/A
€ 36,28*
Sonstiges
Apple
MX0J2ZM/A
€ 73,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.