| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8732805 Herst.-Nr.: CMT128GX4M4D3600C18 EAN/GTIN: 0840006638759 |
| |
|
| | |
| Mit den Arbeitsspeichern der DOMINATOR-Produktreihe setzt Corsair neue Maßstäbe in der Entwicklung hochleistungsfähiger Speichertechnologie. Vorgaben bei der Entwicklung der DOMINATOR-Arbeitsspeicher waren integrierte Schaltkreise der höchsten Leistungsklasse, maximale Übertaktung und effiziente DHX-Kühlung - bei stabiler und verlässlicher Leistung. Nur die wenigsten Komponenten sind gut genug für die DOMINATOR-Produktreihe. Deshalb unterzieht Corsair alle Komponenten gründlichen Tests und Screening-Verfahren. Schließlich sollen nur die besten Bestandteil der DOMINATOR-Module werden. Jeder integrierte Schaltkreis wird bei hohen Taktfrequenzen und/oder kurzen Latenzzeiten getestet. Anschließend müssen die Schaltkreise beweisen, dass sie im Zusammenspiel maximale Interoperabilität und Betriebssicherheit zeigen. Denn nur dann sind die Kriterien erfüllt, die hochleistungsfähige Computer und anspruchsvolle Gamer stellen. CORSAIR Dominator Platinum RGB - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 128 GB: 4 x 32 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Modulhöhe (Zoll) | 2.2 | | Geschwindigkeit | 3600 MHz (PC4-28800) | | Latenzzeiten | CL18 (18-22-22-42) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Dual-path Heat Xchange (DHX), anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10-Layer-PCB-Wärmeverteiler, Corsair iCUE Support, 12 strahlend helle, einzeln ansteuerbare CAPELLIX-RGB-LEDs, ungepuffert | | Spannung | 1.35 V | | RAM-Leistung | SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 ¦ Tested - 3600 MHz - 1.35 V - CL18 - 18-22-22-42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |