| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8730660 Herst.-Nr.: SP008GXLZU360BSC EAN/GTIN: 4713436143031 |
| |
|
| | |
| XPOWER Zenith - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Iron Gray Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 8 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | | Breite | 133.4 mm | | Tiefe | 8 mm | | Höhe | 38.5 mm | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Geschwindigkeit | 3600 MHz (PC4-28800) | | Latenzzeiten | CL18 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Low Profile-Wärmeverteiler, 10-Layer PCB, ungepuffert | | Spannung | 1.35 V | Verschiedenes | Farbkategorie | Grau | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE, Green Dot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |