Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8727464
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P39385-001
EAN/GTIN:
     5704174528807
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
HPE - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Flex Slot - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 800 Watt - 908 VA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Spezifikationseinhaltung
Flex Slot
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, CCC, KCC, WEEE, CISPR, halogenarm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Leistungskapazität
800 Watt / 908 VA
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
94%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
22.53 cm
Höhe
4.04 cm
Gewicht
910 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37.47 cm
Transporttiefe
14.61 cm
Transporthöhe
19.05 cm
Transportgewicht
1.59 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10 192TB Qumulo Hybrid Node (800 Watt), 4200 Gen10 336TB Archive Node with 25Gb NIC for Qumulo (800 Watt), 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (800 Watt), 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Tracking (800 Watt), 4200 Gen10 Qumulo Archive Node (800 Watt) ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (800 Watt), Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (800 Watt), Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (800 Watt), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (800 Watt) ¦ HPE ProLiant DL180 Gen10 Entry (800 Watt), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo (800 Watt), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage (800 Watt), DL325 Gen10 Plus for Weka BAse Tracking (800 Watt), DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking (800 Watt), DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (800 Watt), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (800 Watt), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (800 Watt), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (800 Watt), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (800 Watt), DL380 Gen10 Server for CTERA (800 Watt), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (800 Watt), DL385 Gen10 SMB (800 Watt), DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block (800 Watt), DX385 Gen10 Plus (800 Watt), DX385 Gen10 Plus Network Choice (800 Watt), ML350 Gen10 SMB (800 Watt) ¦ HPE SimpliVity 380 Gen10 Network Choice G Node (800 Watt), 380 Gen10 Network Choice H Node (800 Watt)
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 118,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.