Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 A315-58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8724022
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.ADDEG.00P
EAN/GTIN:
     4710886752745
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Im Aspire 3 Notebook sind alle Computeranforderungen des Alltags vereint. Die Kombination aus leistungsstarker Technik und durchdachtem Design macht es zum perfekten Gerät für die Arbeit oder Freizeit.
Acer Aspire 3 A315-58 - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 11 Home - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 39.62 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Reines Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Reines Silber
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
SAR-Wert
0,93 W/kg (Körper), 0,93 W/kg (Gliedmaße), 0,93 W/kg (Kopf)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
Lackiert
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.93 W/kg (head) ¦ 0.93 W/kg (body) ¦ 0.93 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
36 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Wake-on-LAN (WOL)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.8 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.34 cm x 23.84 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Cache
8 MB
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kamera
Ja - HD
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Acer FineTip-Tastatur
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB 3.0 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD - Kingston
Bildschirm
Typ
39.62 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, ComfyView, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Helligkeit
220 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet))
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,50*
€ 863,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,47*
€ 856,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,67*
€ 826,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,32*
€ 808,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,38*
€ 763,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,83*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.