Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8715764
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES1587B-BULK
EAN/GTIN:
     5711783487364
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
eSTUFF - Notebook-Tasche - Schwarz - für Lenovo N23 Yoga Chromebook ZA26
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.6 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
2.2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Neopren
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo N23 Yoga Chromebook ZA26
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.